曜日別特売

セキュノーム 610 XDR

セキュノーム 610 XDR - martorセキュノーム 610 XDR - martorセキュノーム 610 XDR - martorセキュノーム 610 XDR - martorセキュノーム 610 XDR - martor

【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。
丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。
レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。
本体や刃は金属検出機で検出可能です。
カットの深さ18mmの刃は、パウチ袋の開封や段ボールのフラップカットに最適です。
左利きにも対応。

用途袋、段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなど使用方法刃の出し方:グリップ材質本体素材:アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス質量(g)138寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27替刃仕様1枚で2回使用可能適合替刃NO.160099:ステンレス替刃 セキュプロ 625/セキュノーム 610 XDR用(10枚入り)内容量1箱
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102880NO.610002
8,330
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする