セキュノーム 610 XDR ロング刃

セキュノーム 610 XDR ロング刃 - martorセキュノーム 610 XDR ロング刃 - martorセキュノーム 610 XDR ロング刃 - martorセキュノーム 610 XDR ロング刃 - martorセキュノーム 610 XDR ロング刃 - martorセキュノーム 610 XDR ロング刃 - martor

【安全レベル1】 手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。
丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。
レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。
本体や刃は金属検出機で検出可能です。
カットの深さ32mmの刃で、クラフト紙袋や多層袋の胴切り開封が一度にできます。
左利きにも対応。

用途袋、段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなど使用方法刃の出し方:グリップ材質本体素材:アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス質量(g)139寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27替刃仕様1枚で1回使用可能適合替刃NO.160060:ステンレス替刃 セキュノーム 610 XDR用(5枚入り)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102889NO.610001
8,330
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする