曜日別特売

DLC-REVOドリル バリレス4D

DLC-REVOドリル バリレス4D - NACHI(不二越)

求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。

材質工具:超硬コーティングDLC-REVO内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19105409DLCRVDBL4D0205491832.05
8,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105418DLCRVDBL4D0215491832.15
8,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105427DLCRVDBL4D0225491832.25
8,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105436DLCRVDBL4D0235491832.35
8,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105445DLCRVDBL4D0245491832.45
8,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105461DLCRVDBL4D0255492032.55
8,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105470DLCRVDBL4D0265492032.65
8,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105479DLCRVDBL4D0275492032.75
8,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105488DLCRVDBL4D0285492032.85
8,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105497DLCRVDBL4D0295492032.95
8,510
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105506DLCRVDBL4D0305602543.05
9,150
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105515DLCRVDBL4D0315602543.15
9,150
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105531DLCRVDBL4D0325602543.25
9,150
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105540DLCRVDBL4D0335602543.35
9,150
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105549DLCRVDBL4D0345602543.45
9,150
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105558DLCRVDBL4D0355602843.55
9,620
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105567DLCRVDBL4D0365602843.65
9,620
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105576DLCRVDBL4D0375602843.75
9,620
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105585DLCRVDBL4D0385602843.85
9,620
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105601DLCRVDBL4D0395602843.95
9,620
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105610DLCRVDBL4D0405773254.05
10,340
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105619DLCRVDBL4D0415773254.15
10,340
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105628DLCRVDBL4D0425773254.25
10,340
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105637DLCRVDBL4D0435773254.35
10,340
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105646DLCRVDBL4D0445773254.45
10,340
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105655DLCRVDBL4D0455773954.55
11,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105671DLCRVDBL4D0465773954.65
11,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105680DLCRVDBL4D0475773954.75
11,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105689DLCRVDBL4D0485773954.85
11,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105698DLCRVDBL4D0495773954.95
11,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105707DLCRVDBL4D0505824065.05
11,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105716DLCRVDBL4D0515824065.15
11,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105725DLCRVDBL4D0525824065.25
11,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105741DLCRVDBL4D0535824065.35
11,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105750DLCRVDBL4D0545824065.45
11,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105759DLCRVDBL4D0555824265.55
12,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105768DLCRVDBL4D0565824265.65
12,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105777DLCRVDBL4D0575824265.75
12,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105786DLCRVDBL4D0585824265.85
12,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
19105795DLCRVDBL4D0595824265.95
12,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする