曜日別特売

マルチツールブレード(木材用) スターロックマックス

マルチツールブレード(木材用) スターロックマックス - HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールブレード(木材用) スターロックマックス - HiKOKI(旧:日立工機)

マルチツール用ブレード MMW32PC
種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)
適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA
刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm

用途【木材用】厚い木材(2×4材)や深切りポケット切断等に厚さ(mm)0.7刃幅(mm)32×80内容量1個(1個)
注意
※スターロックマックス対応機種専用です。OIS規格の本体ではご使用頂けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191064590078-2743
3,000
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする