HiKOKI(旧:日立工機)
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス
マルチツール用ブレード MMD100SB
種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)
適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA
刃幅100mm×50mm/厚さ0.8mm
用途
【木材・金属用】2×4材、垂木、間柱などの一発切断等に
厚さ(mm)
0.8
刃幅(mm)
100×50
内容量
1個(1個)
注意
※スターロックマックス対応機種専用です。OIS規格の本体ではご使用頂けません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19106416
0078-2730
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください