HiKOKI(旧:日立工機)
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス
マルチツール用ブレード MMD32PBC
種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)
適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA
刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm
用途
【木材・金属用】釘の入った木材深切り、釘・銅管の切断等に
厚さ(mm)
0.7
内容量
1個(1個)
注意
※スターロックマックス対応機種専用です。OIS規格の本体ではご使用頂けません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19106425
0078-2728
32×80
MMD32PBC
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった