HiKOKI(旧:日立工機)
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス
マルチツール用ブレード MMD52PBC
種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)
適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA
刃幅52mm×70mm/厚さ0.7mm
用途
【木材・金属用】釘の入った広い開口、釘・銅管の切断等に
厚さ(mm)
0.7
刃幅(mm)
52×70
型番
MMD52PBC
内容量
1個(1個)
注意
※スターロックマックス対応機種専用です。OIS規格の本体ではご使用頂けません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19106468
0078-2729
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった