HiKOKI(旧:日立工機)
マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックス
マルチツール用ブレード MMI32PH
種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)
適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA
刃幅32mm×70mm/厚さ1.0mm
用途
【ステンレス・金属用】ステンレス・ビス・釘・金属全般の切断やFRP・硬質プラスチックの切断に
厚さ(mm)
1
刃幅(mm)
32×70
内容量
1個(1個)
注意
※スターロックマックス対応機種専用です。OIS規格の本体ではご使用頂けません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19106450
0078-2717
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった