HiKOKI(旧:日立工機)
マルチツールブレード(シーリング・発泡スチロール用) スターロックマックス
マルチツール用ブレード MMU32PK
種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)
適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA
刃幅32mm×70mm/厚さ2.2mm
用途
【FRP・プラスチック用】シーリング剤・発泡スチロール・断熱材の切断等に
厚さ(mm)
2.2
刃幅(mm)
32×70
内容量
1個(1個)
注意
※スターロックマックス対応機種専用です。OIS規格の本体ではご使用頂けません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19106441
0078-2744
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった