リーブル
ニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリー
・厚みがあるのにバツグンの伸縮性で作業性、装着感の良いニトリル手袋です。・純水洗浄を施したクラス100対応品です。・手なじみが良く、長時間作業でも手が疲れにくいです。
用途
クリーンルーム内でのクリーン作業に。
厚さ(mm)
手の平厚さ:0.11/指先厚さ:0.16
色
ホワイト
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19106565
No.9000
XS
手の平幅:7.9
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
19106581
No.9000
S
手の平幅:8.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
19106590
No.9000
M
手の平幅:9.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
19106599
No.9000
L
手の平幅:10.9
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
19106608
No.9000
XL
手の平幅:11.6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください