曜日別特売

圧電サウンダ他励振タイプ

圧電サウンダ他励振タイプ - 共立電子産業圧電サウンダ他励振タイプ - 共立電子産業圧電サウンダ他励振タイプ - 共立電子産業圧電サウンダ他励振タイプ - 共立電子産業圧電サウンダ他励振タイプ - 共立電子産業圧電サウンダ他励振タイプ - 共立電子産業圧電サウンダ他励振タイプ - 共立電子産業圧電サウンダ他励振タイプ - 共立電子産業

コストパフォーマンスの良い他励振タイプの圧電ブザーです。

用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。最大入力電圧(V)30p-p max内容量1個
注意
※発信回路は別途必要です。
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
音圧レベル(dB)
高さ(mm)
外径(Φmm)
静電容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19106511KPEG-110出力:90min(4.1kHz方形波、10Vp-p、10cm)5.0 端子2425000pF±30%(@1kHz @1V)
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
19106520KPEG-126-1-AWG28出力:92min(2.8kHz方形波、10Vp-p、10cm)5.229.518000pF±30%(@1kHz @1V)
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
19106529KPEG-150出力:80min(5.0kHz方形波、10Vp-p、10cm)416.511000pF±30%(@1kHz @1V)
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
19106538KPEG-169出力:80min(4.0KHz方形波、10Vp-p、10cm)6.7(端子部除く)148500pF±30%(@120Hz @1V)
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
19106547KPEG-813出力:84max(4.0kHz方形波、10Vp-p、10cm)6.2722.112000pF±30%(@1kHz @1V)
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする