曜日別特売

柔らかいリカバリーサンダル トング EVAラバー

柔らかいリカバリーサンダル トング EVAラバー - KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル トング EVAラバー - KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル トング EVAラバー - KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル トング EVAラバー - KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル トング EVAラバー - KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル トング EVAラバー - KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル トング EVAラバー - KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル トング EVAラバー - KITA(喜多)

・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したトングタイプのリカバリーサンダルです。
・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。
・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は軽くてクッション性に優れたアッパー素材が着地時の衝撃を吸収しつつ高い汎発性によって前の推進力を生み出します。
・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。
・水洗いOK

材質(本体)EVA樹脂先芯なし足幅3E材質(底部)合成ゴム入数1足内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19104937SK4920ブラックM(24.5~25.0)約148
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
19104946SK4920ブラックL(25.5~26.0)約153
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
19104955SK4920ブラックLL(26.5~27.0)約163
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
19104971SK4920ブラック3L(27.5~28.0)約173
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
19104980SK4920ホワイトマーブルM(24.5~25.0)約148
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
19104989SK4920ホワイトマーブルL(25.5~26.0)約153
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
19104998SK4920ホワイトマーブルLL(26.5~27.0)約163
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
19105007SK4920ホワイトマーブル3L(27.5~28.0)約173
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
19105016SK4920パープルマーブルM(24.5~25.0)約148
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
19105025SK4920パープルマーブルL(25.5~26.0)約153
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
19105041SK4920パープルマーブルLL(26.5~27.0)約163
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
19105050SK4920パープルマーブル3L(27.5~28.0)約173
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする