滑り止め風呂マット 小さくたためるお風呂のスノコ

滑り止め風呂マット 小さくたためるお風呂のスノコ - メイダイ滑り止め風呂マット 小さくたためるお風呂のスノコ - メイダイ滑り止め風呂マット 小さくたためるお風呂のスノコ - メイダイ滑り止め風呂マット 小さくたためるお風呂のスノコ - メイダイ滑り止め風呂マット 小さくたためるお風呂のスノコ - メイダイ滑り止め風呂マット 小さくたためるお風呂のスノコ - メイダイ滑り止め風呂マット 小さくたためるお風呂のスノコ - メイダイ滑り止め風呂マット 小さくたためるお風呂のスノコ - メイダイ

お風呂場の転倒防止や冬の冷たいお風呂場の「ヒヤッ」対策に役立つスノコ
水はけが良くお手入れラクラクな樹脂製
ハサミで簡単にカットして好きな長さに調整可能
216個の吸盤がしっかり吸着してズレにくい
丸めて自立し通気性がいいので乾きやすい

用途滑り止め風呂マット 小さくたためるお風呂のスノコ お風呂 浴室 浴槽 転倒防止 滑り止め すのこ 簀の子 樹脂製材質スチレン系熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.15耐熱温度(℃)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×90×1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19105199-
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする