LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ

LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ - 日動工業LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ - 日動工業LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ - 日動工業LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ - 日動工業LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ - 日動工業LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ - 日動工業LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ - 日動工業LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ - 日動工業

狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!
屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。
素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。
最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。
片面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。

仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)20保護等級IP65電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83内容量1本
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
サイズ
消費電力(W)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19119601LECS-5LA-W5mライン(LECS-5L)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI)1.1LEDライン全長:5m/幅17mm×厚さ9mm500.54
33,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19119610LECS-10LA-W10mライン(LECN-W-10L)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI)1.9LEDライン全長:10m/幅17mm×厚さ9mm1011.1
53,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする