ミドリ安全
ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-230D ブラウン 25.0CM
水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途
食堂
清掃作業
サイズ(cm)
25
足幅
EEE
材質(甲被)
人工皮革/合成皮革
材質(中敷)
EVAインソール(抗菌・防臭)
材質(底部)
合成ゴム
タイプ
ハイグリップソール
色
ブラウン
内容量
1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19115830
H-230D-BR-25.0
25
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください