曜日別特売

ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-230D ブラック 27.0CM

ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-230D ブラック 27.0CM - ミドリ安全ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-230D ブラック 27.0CM - ミドリ安全

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途
食堂
清掃作業
ブラックタイプハイグリップソールサイズ(cm)27材質(甲被)人工皮革/合成皮革足幅EEE材質(底部)合成ゴム材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19115997H-230D-BK-27.0
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする