コイズミ(小泉成器)
ミニ扇風機
レトロなデザインの扇風機
タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作
首振りは背面のつまみで操作
幅(mm)
250
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
440
奥行(mm)
230
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
27/31
電源コード(m)
約1.8
風量調整
3段階調節
左右首振
約70°(自動)
上下首振
(手動)【上】30°【下】10°
切タイマー
最大約180分
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19117011
KLF2057G
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください