ミニ扇風機

ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機 - コイズミ(小泉成器)

レトロなデザインの扇風機
タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作

幅(mm)250質量(kg)2.2高さ(mm)400奥行(mm)240電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)24/26電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°切タイマー最大約180分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19116995KLF2056A
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする