コイズミ(小泉成器)
リビング扇風機
涼し気な輝きのある台座デザイン
風量調節3段階
左右首振り機能(約70度)
入/切タイマー1・2・4・6時間
リモコン操作可能
付属品
リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
360
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
840
奥行(mm)
340
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
電源コード(m)
約1.8
風量調整
3段階調節
タイマー
1・2・4・6時間
左右首振
約70°(自動)
上下首振
(手動)【上】30°【下】10°
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19116950
KLF30254H
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください