曜日別特売

サーキュレーター

サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)

エアコンの風を拡散してお部屋を快適に
ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク
45度~上方向だけの首振り「上だけモード」
DCモーター採用、風量12段階調節
3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)
入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)
おまかせモード、リズムモード搭載
リモコン付属

付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)幅(mm)215質量(kg)1.6高さ(mm)300奥行(mm)210電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)35電源コード(m)約1.6風量調整12段階調節タイマー1・2・4・6・8・12時間左右首振60/90/120°上下首振0-90° / 45-90°内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19117151KCF1551C
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
19117160KCF1551K
オープン
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする