曜日別特売

壁掛けサーキュレーター

壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)
(2件のレビュー)

羽根径約15cmの壁掛けタイプ
工具なしでガードや羽根も分解できる
ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。
DCモーター搭載、風量7段階調節
自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下約90度
入/切タイマー 1~7時間
リモコン付属
適用畳数目安:18畳

付属品
壁掛金具、取付用ねじ×4本(壁掛金具用:3本・落下防止ワイヤー:1本)、
リモコン、ボタン電池(CR2025)
幅(mm)200質量(kg)1.3高さ(mm)250奥行(mm)250電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)16電源コード(m)2風量調整7段階タイマー1~7時間左右首振約80°(自動)上下首振約90°(手動)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19117196KCF1556W
オープン
取扱い終了
返品不可
19117205KCF1557W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 洗面所の送風機として使っている
木工房KUSAKABE

購入したものは切り替えのノブが不良品だったがすぐにメーカーに交換してもらった。コンパクトなのがいい。価格の割にだが作動音もそれほど気にならない。

2025-07-08
用途: 音がうるさいので作業場向き
株式会社G.I.C

デザインは悪くないが、静かな部屋で使うには音がうるさかったり、首振りの時のギシギシが感じが気になって、作業場に移して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする