コイズミ(小泉成器)
ハンディファン
着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使える
コンパクトなのにパワフル風
USB充電式、便利な置き台付き
風量調節3段階
充電式:USB type-C
付属品
USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ
幅(mm)
89
質量(kg)
0.11
高さ(mm)
159
奥行(mm)
32
スイッチ
電源/風量切替ボタン
電源
リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)
充電時間
約3時間
風量調整
3段階
定格入力
DC5V1A
稼働時間(分)
【強】70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19117099
KPF0751T
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください