コイズミ(小泉成器)
クリップファン
クリップ付きのUSB充電式ファン
クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ
コンパクトなのにパワフル風
風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ
充電式:USB type-C
付属品
USBケーブル
幅(mm)
99
質量(kg)
0.15
高さ(mm)
110
奥行(mm)
78
スイッチ
電源/風量切替ボタン
電源
リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)
充電時間
約3時間
風量調整
3段階
定格入力
DC5V 1A
稼働時間(時間)
【強】3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19117020
KFF0658H
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19117029
KFF0658T
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください