除湿機能付きポータブルクーラー

除湿機能付きポータブルクーラー - コイズミ(小泉成器)除湿機能付きポータブルクーラー - コイズミ(小泉成器)除湿機能付きポータブルクーラー - コイズミ(小泉成器)除湿機能付きポータブルクーラー - コイズミ(小泉成器)除湿機能付きポータブルクーラー - コイズミ(小泉成器)除湿機能付きポータブルクーラー - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

除湿もできるポータブルクーラー
室温から-9℃の冷風
最大9L/1日(50Hz)、10L/1日(60Hz)の除湿が可能
移動時便利なキャスター付き。
冷風(風量3段階)、送風(風量3段階)、除湿、切タイマー(2/4/6時間)

幅(mm)255質量(kg)14.5高さ(mm)630奥行(mm)240電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)280(50Hz)、350(60Hz)電源コード(m)約1.8コンプレッサーロータリー式除湿能力(L/日)9(50Hz) / 10(60Hz)切タイマー2/4/6時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19117266KPC0751W
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 室温調整
有限会社戸田商店製造業

音が非常にうるさくて室温も体感できないほど下がらないのには
お金が無駄だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする