曜日別特売

ルームエアコン

ルームエアコン - コイズミ(小泉成器)ルームエアコン - コイズミ(小泉成器)ルームエアコン - コイズミ(小泉成器)ルームエアコン - コイズミ(小泉成器)ルームエアコン - コイズミ(小泉成器)ルームエアコン - コイズミ(小泉成器)

特別な工事が不要な窓用エアコン
前面パネルを取り外して手入れもしやすい
軽くて錆びに強いアルミ取付枠
液晶リモコン
快眠タイマー搭載
適用畳数:50Hz:4.5~7畳(7~11m2) 60Hz:5~8畳(8~12m2)

幅(mm)360質量(kg)22高さ(mm)750奥行(mm)230電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)【50Hz時・kW】660【60Hz時・W】735電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6 / 1.9適用畳数【50Hz】4.5~7畳(7~11m2)【60Hz】5~8畳(8~12m2)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19117248KAW19252W
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする