エコ竹補強用アルミパイプ

エコ竹補強用アルミパイプ - タカショー

エコ竹の補強用に使用します。
・適合サイズ
エコ竹20Φ=太さ15mm
エコ竹22Φ=太さ17.5mm
エコ竹26Φ=太さ21mm
エコ竹30Φ=太さ24mm
エコ竹38Φ=太さ33mm
エコ竹50Φ=太さ44mm
エコ竹63Φ=太さ56mm
エコ竹80Φ=太さ72.5mm

材質アルミニウム内容量1本
注意
※こだわりエコ竹7分には太さ15mmのサイズ(エコ竹Φ20mm用)をご使用下さい
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(cm)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19115550AMP-20Fエコ竹Φ20mm用40015
2,200
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
19115541AMP-20Sエコ竹Φ20mm用37015
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
19115559AMP-22Sエコ竹Φ22mm用37017.5
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
19115568AMP-22Fエコ竹Φ22mm用40017.5
2,400
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
19115577AMP-26Sエコ竹Φ26mm用37021
2,800
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
19115586AMP-30Sエコ竹Φ30mm用37024
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
19115595AMP-38Sエコ竹Φ38mm用37033
5,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
19115611AMP-50Sエコ竹Φ50mm用37044
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19115620AMP-63Sエコ竹Φ63mm用37056
11,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19115629AMP-80Sエコ竹Φ80mm用37072.5
12,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする