共立電子産業
圧電素子 5個パック
27mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途
組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
容量
28000pF ±30%(@120Hz)
入力電圧(V)
30p-p(max.)
周波数
共振:4kHz±0.5
寸法(Φ×mm)
27×0.5(t)
インピーダンス(Ω)
共振:500(max.)
内容量
1袋(5個)
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
※リード線は別途ハンダで取り付ける必要があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19115078
D27E40B
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください