曜日別特売

圧電素子 5個パック

圧電素子 5個パック - 共立電子産業圧電素子 5個パック - 共立電子産業圧電素子 5個パック - 共立電子産業圧電素子 5個パック - 共立電子産業

20mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。

用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。容量30000pF ±30% (@120Hz)入力電圧(V)30p-p(max.)周波数共振:4kHz±0.5寸法(Φ×mm)20×0.22(t)インピーダンス(Ω)共振:400(max.)内容量1袋(5個)
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
※リード線は別途ハンダで取り付ける必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19115069D20E40B
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする