ミヤキ
ハンディーコーター替糸(糸状)
糸状:凹凸のある面に
ムートン状:平滑な面に
用途
コーティング剤を塗布するときに。
寸法(mm)
95×150
タイプ
替糸(糸状)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19111377
-
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください