ミヤキ
ミヤキモップ
糸状:凹凸のある面に
ムートン状:平滑な面に
用途
コーティング剤を塗布するときに
床面の清掃に
タイプ
本体
サイズ(mm)
本体:柄(伸縮タイプ)108~168/ヘッド100×240、替糸:120×260
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19111386
-
¥
9,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください