ミヤキ
ミヤキモップ替糸(糸状)
糸状:凹凸のある面に
ムートン状:平滑な面に
用途
コーティング剤を塗布するときに
床面の清掃に
タイプ
替糸(糸状)
サイズ(mm)
替糸: 120×260
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19111411
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください