ミヤキ
クィックワン(シリコーン硬化剤)
メーカー商品建築石材用コート剤『ガリレオ』に添加することにより乾燥時間の短縮ができます。
用途
ガリレオの硬化乾燥時間の短縮。※ガリレオ以外のメーカー商品石材用保護剤および木材用保護剤への使用は推奨していません。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
性状
溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第一石油類 危険等級2 火気厳禁
危険物の性状
非水溶性
添加量
ガリレオ1リットルに対して3mL
関連資料:
施工要領書(0.17MB)
注意
※実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
※使用方法及び使用上の注意につきましては、施工要領書・SDS(安全データシート)等をご確認ください。最新のカタログ・施工要領書の情報はメーカーホームページをご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19111508
-
1本(50cc)
50mL
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
19111517
-
1本(100cc)
100mL
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
19111526
-
1本(1L)
1L
¥
40,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください