マリンヒューズホルダー

マリンヒューズホルダー - マリンテックマリンヒューズホルダー - マリンテック

マリン定格ヒューズホルダー(MRBFヒューズホルダー)
接続簡単!過電流から機器や回線を保護
絶縁キャップ付きなので、偶発的なショートを防ぎ、防塵対策可能!
本体は熱耐性と耐摩耗性に優れた熱特性PPS
スタッドとナットはステンレス鋼製!耐酸化性・防錆性抜群!
燃料や油類にも耐えるため、自動車やマリンボートにも装備可能
100-300A対応の強導電性
サイズが小さいため、省スペースに貢献

用途
~DC58V直流用
100A-300Aの大きい電流向け
バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも!
材質(スタッド/ナット)ステンレス鋼寸法(mm)65×50×20材質(本体)熱特性PPS電流(A)30-300電圧(V)~DC58取付穴径(Φmm)10(M10)内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19116198MHH-1
1,075
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする