曜日別特売

レディースリカバリーサンダル

レディースリカバリーサンダル - TUF TOPレディースリカバリーサンダル - TUF TOPレディースリカバリーサンダル - TUF TOPレディースリカバリーサンダル - TUF TOPレディースリカバリーサンダル - TUF TOPレディースリカバリーサンダル - TUF TOPレディースリカバリーサンダル - TUF TOPレディースリカバリーサンダル - TUF TOP

人間工学に基づいたフットベットにより、足を包み込み、土踏まずをサポート。軽量設計。仕事後・運動後の疲れを軽減。シンプルなデザインだから、普段着にも合う。夏場のおしゃれに最適。

用途工場、休憩所、事務所、飲食店など材質アッパー:EVA 底:EVA標準質量(g/片足)約125/Mサイズ靴タイプサンダル内容量1足
注意

※高温になると収縮し変形する恐れがあります。
※生産国・製造工場・製造時期・モデル・サイズ・カラーに関わらず、左右の大きさの違い、足入れの広さ、同じサイズ、同じ製造工場であっても個体差が生じる場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19114816TT-5840BLACKS23
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
19114825TT-5840BLACKM24
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
19114841TT-5840BLACKL25
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
19114850TT-5840KHAKIS23
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
19114859TT-5840KHAKIM24
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
19114868TT-5840KHAKIL25
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする