メンズリカバリーサンダル

メンズリカバリーサンダル - TUF TOPメンズリカバリーサンダル - TUF TOPメンズリカバリーサンダル - TUF TOPメンズリカバリーサンダル - TUF TOPメンズリカバリーサンダル - TUF TOPメンズリカバリーサンダル - TUF TOPメンズリカバリーサンダル - TUF TOPメンズリカバリーサンダル - TUF TOP
(1件のレビュー)

人間工学に基づいたフットベットにより、足を包み込み、土踏まずをサポート。軽量設計。仕事後・運動後の疲れを軽減。シンプルなデザインだから、普段着にも合う。夏場のおしゃれに最適。

用途工場、休憩所、事務所、飲食店など材質アッパー:EVA 底:EVA標準質量(g/片足)約130/Mサイズ靴タイプサンダル内容量1足
注意

※高温になると収縮し変形する恐れがあります。
※生産国・製造工場・製造時期・モデル・サイズ・カラーに関わらず、左右の大きさの違い、足入れの広さ、同じサイズ、同じ製造工場であっても個体差が生じる場合がございます。
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19114877TT-5841BLACKM26
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19114886TT-5841BLACKL27
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19114895TT-5841BLACKLL28
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
19114911TT-5841KHAKIM26
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
19114920TT-5841KHAKIL27
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
19114929TT-5841KHAKILL28
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 来客用の履き替え用
卸売・小売業

履きごこちも良いです。コスパは大変いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする