曜日別特売

防水ソーラーキャンプライト

防水ソーラーキャンプライト - エーインサイト

ソーラーパネルを搭載し電池切れの悩みを解消したキャンプライト。花びらのようにライトが開き広い範囲を照らします。吊り下げ、自立、手持ちで懐中電灯と万能な使い良さがあります。
LEDは調光・調色機能付きでシーンにあった光を演出できます。IP65相当の防水機能に加え、モバイルバッテリーとしても使用可能な多機能さも魅力です。

質量(g)約570電源ソーラー+USB Type-C寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×220(閉じた状態)、260×100(ソーラーを開いた状態)機能キー機能:調色・調光色温度(K)温白色(3000K)/中間色(4500K)/白色(6500K)ソーラーパネル出力DC5.5V/2W充電時間(時間)ソーラー:約18、USB:約6~8LED163個バッテリー容量(mAh)8000LED寿命(時間)約20000防水保護等級IP65連続点灯時間(時間)6~8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19111167AI-CL01
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする