ARIO
発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ
[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途
組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
周波数
共振:400Hz(±100Hz)
消費電流(mA)
40(max)
内容量
1個
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
音圧(dB/m)
動作電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19115026
LF-MB26B06
DC6
85(min.) @10cm
4~8
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19115035
LF-MB26B12
DC12
85@10cm
8~16
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19115051
LF-MB26B24
DC24
85@10cm
20~28
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください