ARIO
自励型電磁ブザー 端子タイプ
[自励型]基板に組み込める小さいサイズの電子ブザー。発振回路内蔵型なので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途
組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
周波数
共振:2300Hz(±300Hz)
内容量
1個
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
消費電流(mA)
音圧(dB/m)
動作電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19114990
LF-MB12B01
DC1.5
20(max)
75@10cm
1.2~3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19114999
LF-MB12B06
DC5
30(max)
85@10cm
3~7
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19115008
LF-MB12B12
DC12
30(max)
85@10cm
8~15
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19115017
LF-MB12B24
DC24
30(max)
90@10cm
15~27
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください