発振回路内蔵圧電ブザー(リード)

発振回路内蔵圧電ブザー(リード) - NJコンポーネント発振回路内蔵圧電ブザー(リード) - NJコンポーネント発振回路内蔵圧電ブザー(リード) - NJコンポーネント発振回路内蔵圧電ブザー(リード) - NJコンポーネント

[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。

用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。定格電圧(V)DC12(2.4~15使用可)消費電流(mA)8(MAX)発振周波数3.0KHz±0.5音圧(dB/m)70@0.3m(MIN)端子リード線タイプ内容量1個
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19115060EB3105A-30C140-12V
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする