曜日別特売

充電式LEDクランプライト

充電式LEDクランプライト - KTC充電式LEDクランプライト - KTC充電式LEDクランプライト - KTC

マグネット、クランプ、据え置きの3つの固定方法で、使用環境にあわせた使用が可能な作業灯。
LEDライト部分は本体から立ち上げて、上下左右に角度調整が可能。
製品背面に内蔵されたマグネットで金属面に貼付けての使用が可能。
マグネットが使用できない環境では、クランプで固定可能。
クランプでは細い丸棒にも固定が可能。
充電インジケーターで、使用中・充電中のバッテリー状態を確認可能。

質量(g)630角度(°)ライト可動範:(上下)250/(左右)280クランプ範囲(mm)1~70保護等級IP65連続使用時間(時間)(エコ)約24,(弱)約8,(中)約5,(強)約3使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(エコ)100,(弱)300,(中)700,(強)1600充電端子USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19122017AL812L
12,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする