MSソリューションズ
iPhone 16e TPUケース クリア ストラップホール付き 着脱簡単
【簡易包装:白箱】高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
22.4(本体)/36(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W80×H160×D15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×148×10.5(本体)
対応機種
iPhone 16e
特性
着脱簡単
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19122498
MP-MISS24CSTCL
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください