MSソリューションズ
iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 ガラスフィルム 光沢 指紋防止
【簡易包装:厚紙封筒】光沢:透過性が高く、画像や動画の表示に最適/高硬度10H/指紋防止/気泡軽減/指滑りなめらか/自己吸着糊/アルコール清浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス付属
適合機種
iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
材質
ガラス
サイズ(inch)
6.1
機能
67×142×0.52(本体)
特性
ガラスフィルム/光沢/指紋防止
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19122489
MP-MISS24FG
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください