MSソリューションズ
iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 保護フィルム 覗き見防止 左右180°
【簡易包装:透明袋+紙台紙】覗き見防止/左右180度からの視線をカットしプライバシーを保護/指紋防止/気泡軽減/衝撃吸収/指滑りなめらか/クリーニングクロス付属
材質
PET
色
覗き見防止 左右180°
質量(g)
5.3(本体)/14.6(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W100×H200×D1.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×142×0.45(本体)
対応
iPhone 16e
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19122480
MP-MISS24FLN
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください