曜日別特売

超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート - EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート - EIKO(栄工舎)

アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。

用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60内容量1本
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
首長(mm)
食付長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19127721CSOFR-DLC+5.97655.9725150.4
24,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
19127730CSOFR-DLC+5.98655.9825150.4
24,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
19127739CSOFR-DLC+5.99655.9925150.4
24,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
19127748CSOFR-DLC+665625150.4
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
19127757CSOFR-DLC+6.01656.0125150.4
24,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
19127766CSOFR-DLC+6.02656.0225150.4
24,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
19127775CSOFR-DLC+6.03656.0325150.4
24,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
19127791CSOFR-DLC+6.04656.0425150.4
24,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
19127800CSOFR-DLC+6.05656.0525150.4
24,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
19127809CSOFR-DLC+6.1656.125150.5
23,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
19127818CSOFR-DLC+6.2656.225150.5
23,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
19127827CSOFR-DLC+6.3656.325150.5
23,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
19127836CSOFR-DLC+6.4656.425150.5
23,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
19127845CSOFR-DLC+6.5656.525150.5
23,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
19127861CSOFR-DLC+6.6656.625150.5
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
19127870CSOFR-DLC+6.7656.725150.5
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
19127879CSOFR-DLC+6.8656.825150.5
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
19127888CSOFR-DLC+6.9656.925150.5
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
19127897CSOFR-DLC+6.95656.9525150.5
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
19127906CSOFR-DLC+6.96656.9625150.5
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
19127915CSOFR-DLC+6.97656.9725150.5
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
19127931CSOFR-DLC+6.98656.9825150.5
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
19127940CSOFR-DLC+6.99656.9925150.5
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
19127949CSOFR-DLC+765725150.5
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
19127958CSOFR-DLC+7.01657.0125150.5
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
19127967CSOFR-DLC+7.02657.0225150.5
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
19127976CSOFR-DLC+7.03657.0325150.5
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
19127985CSOFR-DLC+7.04657.0425150.5
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
19128001CSOFR-DLC+7.05657.0525150.5
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
19128010CSOFR-DLC+7.1657.125150.5
30,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
19128019CSOFR-DLC+7.2657.225150.5
30,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
19128028CSOFR-DLC+7.3657.325150.5
30,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
19128037CSOFR-DLC+7.4657.425150.5
30,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
19128046CSOFR-DLC+7.5657.525150.5
30,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
19128055CSOFR-DLC+7.6657.625150.5
33,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
19128071CSOFR-DLC+7.7657.725150.5
33,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
19128080CSOFR-DLC+7.8657.825150.5
33,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
19128089CSOFR-DLC+7.9657.925150.5
33,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
19128098CSOFR-DLC+7.95657.9525150.5
36,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
19128107CSOFR-DLC+7.96657.9625150.5
36,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
19128116CSOFR-DLC+7.97657.9725150.5
36,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
19128125CSOFR-DLC+7.98657.9825150.5
36,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
19128141CSOFR-DLC+7.99657.9925150.5
36,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
19128150CSOFR-DLC+865825150.5
33,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
19128159CSOFR-DLC+8.01658.0125150.5
36,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
19128168CSOFR-DLC+8.02658.0225150.5
36,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
19128177CSOFR-DLC+8.03658.0325150.5
36,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
19128186CSOFR-DLC+8.04658.0425150.5
36,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
19128195CSOFR-DLC+8.05658.0525150.5
36,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
19128211CSOFR-DLC+8.1658.125150.6
35,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする