曜日別特売

シリコンクリヤーW

シリコンクリヤーW - エスケー化研

アクリルシリコン樹脂エマルションを結合材とした水性クリヤー塗料です。強靭なシロキサン結合を構造内に持つことにより、従来の溶剤形ポリウレタン樹脂系塗料を上回る耐久性を実現しました。石材調塗材や多彩模様塗料などの保護用の上塗材に最適です。

用途石材調塗材、多彩模様塗料の上塗り主成分アクリルシリコン樹脂油性 or 水性水性希釈剤塗り面積(m2)42~50危険物の類別非危険物一般的名称水性アクリルシリコン樹脂クリヤー塗料塗装間隔2時間以上内容量1缶(15kg)
関連資料:(0.03MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光沢
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19125307艶あり艶あり
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
191253163分3分艶
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする