曜日別特売

ソフトロール

ソフトロール - エスケー化研

特殊アクリルゴム系エマルションを結合材としたローラーコートタイプの弾性砂壁状塗材です。ローラー仕様のため作業性に優れ、コンクリート、モルタルなどの微細なひび割れに追従する伸長性を持ち、優れた防水性を示します。下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。長期間に亘り、変色や性能の低下がありません。耐水性・耐アルカリ性などに優れています。

用途住宅・マンションなどの内外装、店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装、学校など公共施設の内外装塗り面積(m2)10~12主成分アクリル樹脂希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など光沢艶消し油性 or 水性水性一般的名称アクリル系砂壁状弾性ローラー用塗材塗装間隔4時間以上内容量1缶(20kg)
関連資料:(0.42MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19125325
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする