曜日別特売

レナクイックローラー用

レナクイックローラー用 - エスケー化研

主材にアクリル樹脂エマルションを結合材として用いたローラー用塗材です。上塗材により幅広い色調に仕上げることができます。下地への密着性、耐久性に優れています。施工が非常に簡単で安定した仕上がりが得られます。

用途内外装塗り面積(m2)11~20主成分アクリル樹脂エマルション希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称アクリルタイル塗装間隔2時間以上内容量1缶(16kg)
関連資料:(0.52MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光沢
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191254655分艶 白5分
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125481艶あり 白艶あり
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする