エスケー化研
水性コンポシリコン
独自の水性架橋技術の応用で、溶剤形塗料に匹敵する性能を示します。架橋技術の向上により、耐久性能が一段とアップしました。さらに、さまざまな性能を付与した、水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料です。
用途
内外装
主成分
アクリルシリコン樹脂エマルション
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、スレート板、ALCパネル、アルミ等の金属、各種乾式ボード、各種旧塗膜など
油性 or 水性
水性
一般的名称
水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料
塗装間隔
2時間以上
関連資料:
(0.82MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
塗り面積(m
2
)
光沢
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19125761
‐
1缶(16kg)
白
45~64
艶あり
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125770
‐
1缶(16kg)
オーカー
45~64
艶あり
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125779
‐
1缶(16kg)
艶消し 黒
11~16
艶消し
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125788
‐
1缶(16kg)
3分艶 黒
11~16
3分
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19125797
‐
1缶(16kg)
5分艶 黒
11~16
5分
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19126348
‐
1缶(4kg)
白
11~16
艶あり
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126357
‐
1缶(4kg)
艶消し 黒
11~16
艶消し
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126366
‐
1缶(4kg)
3分艶 黒
11~16
3分
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126375
‐
1缶(4kg)
5分艶 黒
11~16
5分
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。