曜日別特売

アクリルカラー

アクリルカラー - エスケー化研

溶剤形一夜タイプのアクリル系脂を結合材として用いた仕上材です。優れた耐候性、耐アルカリ性を有し、長期間に亘り建物を保護します。特に複層仕上塗材の上塗材として最適です。
優れた光沢性を有し、耐水・耐アルカリ性・耐候性に優れています。各種複層仕上塗材の主材やモルタルとの密着性が良好です。

用途各種複層仕上塗材の上塗り、各種改装工事、各種建材の表面仕上げ主成分アクリル樹脂油性 or 水性油性希釈剤エナメル用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパ ネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など一般的名称溶剤形アクリル樹脂塗料危険物の性状非水溶性塗装間隔3時間以上
関連資料:(1.75MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
光沢
塗り面積(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191266711缶(4kg)艶あり13~164000mL
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
191266801缶(4kg)艶あり13~16イエロー4000mL
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
191266891缶(4kg)艶あり13~16オーカ4000mL
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
191266981缶(4kg)艶あり13~16ブルー4000mL
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
191267071缶(4kg)艶あり13~16レッド4000mL
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
191267161缶(4kg)艶あり13~164000mL
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
191267251缶(4kg)艶あり13~16赤錆4000mL
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
191267411缶(4kg)5分13~165分艶 白4000mL
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
191269601缶(15kg)艶あり50~6015000mL
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
191269691缶(15kg)艶あり50~60イエロー15000mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
191269781缶(15kg)艶あり50~60オーカ15000mL
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
191269871缶(15kg)艶あり50~60ブルー15000mL
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
191269961缶(15kg)艶あり50~60レッド15000mL
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
191270051缶(15kg)艶あり50~6015000mL
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
191270211缶(15kg)艶あり50~60赤錆15000mL
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
191270301缶(15kg)5分50~605分艶 白15000mL
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする