曜日別特売

SKバリヤーコート

SKバリヤーコート - エスケー化研

特殊けい酸塩を主成分とする浸透硬化型コンクリート表面強化材です。コンクリートやモルタル内部に浸透し、床表面を硬く緻密に改質することで粉塵の発生を抑制します。工場・倉庫、物流施設などの新築・改修下地や、新設のOAフロア下地の防塵用としてもご使用いただけます。

用途
コンクリート床の工場、倉庫、物流施設、駐車場など。
セメント系硬質床材(カラコン、フェロコン)の改修。
OAフロア(二重床下地)の防塵。
塗り面積(m2)72~180(改修)、180~300(新築)主成分特殊けい酸塩希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、カラコン、フェロコンなど油性 or 水性水性一般的名称浸透硬化型コンクリート表面強化材内容量1缶(18kg)
関連資料:(0.4MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19125237
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする